› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

fusibile cartuccia NH1 125A 500V bassa tensione industriale

Cod. Rexel EAT125NHM1B
Cod. Produttore 125NHM1B
Cod. EAN 5027590257459

Informazioni principali

  • Corrente: 125 A
  • Tensione: 500 V AC
  • Tipo fusibile: NH1 aM
  • Normativa: IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 120 kA
  • Corpo: quadrato, contatti coltello
  • Sistema indicatore: doppio combinato
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile NH tipo HPC1 per protezione elettrica con corrente nominale di 125A e tensione di esercizio fino a 500V in corrente alternata. Progettato per l’utilizzo con classe di funzionamento aM, garantisce un’interruzione sicura e affidabile dei circuiti elettrici. Dotato di indicatore combinato per un rapido controllo dello stato del fusibile, è realizzato senza anse di presa in metallo isolate, conforme alle normative IEC 60269. Ideale per applicazioni industriali che richiedono protezione da sovracorrenti in impianti elettrici di media tensione. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 125 A, AC 500 V, NH1, aM, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di apertura 120 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

125 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

500 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC1

Serie

Bussmann Series

fusibile cartuccia NH1 125A 500V bassa tensione industriale