› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile NH00 160A 500V CA gG/gL industriale

Cod. Rexel EAT160NHG00BI
Cod. Produttore 160NHG00BI
Cod. EAN 5027590132435

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione nominale: 500 V CA
  • Tipo fusibile: NH00, gL/gG
  • Potere di interruzione: 120 kA
  • Normative: IEC 60269-2, DIN 43620
  • Corpo: quadrato con contatti a coltello
  • Sistema fusibile: doppio combinato
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile NH00 da 160A progettato per la protezione completa di linee e apparecchiature in corrente alternata. Caratterizzato da un indicatore combinato integrato e anse di presa in metallo isolate per una maggiore sicurezza. Conforme alla norma IEC 60269 con tipo di costruzione HPC00, garantisce elevate prestazioni e affidabilità in applicazioni industriali. La capacità di interruzione è di 500VA, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Fus, Car fus, bas. tens., 160 A, CA 500 V, NH00, gL/gG, IEC, sis. ind. doppio (combin.), corpo quad. con contatti a coltello, ling. imp. isolate, sis. fus. A IEC 60269-2, DIN 43620, VDE 0636-2, Potere apert. 120 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

160 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL)

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC00

Serie

Bussmann Series

Fusibile NH00 160A 500V CA gG/gL industriale