Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW72001
Cod. Produttore
GW72001
Cod. EAN
8011564031944

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e sicurezza nell’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design interbloccato conforme a norme IEC 309
  • Risparmio di tempo con un sistema modulare e intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso grazie al fusibile ND E14 2A
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a componenti di alta qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

corrente nominale

2 A

tensione nominale

380 V

codice cromatico

Rosa

dimensione

D01

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

Serie

Building,IB

Produttore

FUSIBILE ND - 380 V ac - 11X36 mm - 2 A E14 50 kA