› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile industriale 100AMP 550VAC protezione linee

Cod. Rexel EATBAO100
Cod. Produttore BAO100
Cod. EAN 5027590162982

Informazioni principali

  • Corrente: 100 AMP
  • Tensione: 550 VAC
  • Classe di funzionamento: GL/GG
  • Standard: IEC 60269
  • Tipo costruzione: A3
  • Applicazione: Industriale
  • Indicatore: Assente
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile industriale BAO100 con portata di 100 ampere e tensione nominale di 550 VAC, progettato per la protezione completa di linee e apparecchiature elettriche in corrente alternata. Costruzione conforme alla normativa IEC 60269, tipo A3, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Questo fusibile è privo di codice cromatico e indicatore, offrendo una soluzione robusta e semplice per la gestione delle sovracorrenti in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EATBAO100 è progettato per applicazioni industriali con una capacità di 100AMP e una tensione di 550VAC. Questo prodotto della rinomata marca Bussmann offre una protezione completa delle linee e degli apparecchi, grazie alla sua classe di funzionamento GL/GG. Realizzato secondo lo standard IEC 60269, il fusibile presenta una costruzione di tipo A3, garantendo affidabilità e sicurezza in ambienti industriali. La sua progettazione senza indicatore lo rende ideale per utilizzi specifici.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

100 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

500 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

A3

Distanza delle connessioni da centro a centro

73,5 mm

Fori di fissaggio

M5

Serie

Bussmann Series

Fusibile industriale 100AMP 550VAC protezione linee