Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM213536
Cod. Produttore
M213536
Cod. EAN
8012542135364

Informazioni di prodotto

E 9F10 PV Fuse link

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile GPV 10x38 da 10A, modello E 9F10 PV, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle sovracorrenti, assicurando l'integrità degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua dimensione standard 10x38 facilita l'installazione e la sostituzione in varie apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: E 9F10 PV is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for photovoltaic applications

corrente nominale

10 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

50 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile GPV E 9F10 PV 10A 10x38 mm per applicazioni fotovoltaiche