Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM213476
Cod. Produttore
M213476
Cod. EAN
8012542134763

Informazioni di prodotto

E 9F3 PV Fuse link

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile GPV 10x38 da 3 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile offre un'elevata capacità di interruzione e una risposta precisa alle sovracorrenti, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La sua dimensione standard 10x38 facilita l'installazione in diversi impianti elettrici, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono componenti di qualità e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: E 9F3 PV is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for photovoltaic applications

corrente nominale

3 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

50 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile GPV 10x38 3A per applicazioni fotovoltaiche protezione circuiti elettrici