Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM277113
Cod. Produttore
M277113
Cod. EAN
8012542771135

Informazioni di prodotto

E 9F10 GG1 Fuse link

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile di tipo GG con dimensioni 10,3x38 mm e corrente nominale di 1A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono un intervento preciso e sicuro contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta facilita l'installazione in impianti elettrici residenziali e industriali, contribuendo alla protezione efficace degli apparecchi collegati. Descrizione del produttore: E 9F10 GG1 is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for circuit protection

corrente nominale

1 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

120 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile GG 10,3x38 mm 1A protezione circuiti elettrici residenziali e industriali