Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale
1 A
Tipologia
Fusibile in ceramica
Misura
10×38 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
tensione nominale
1000 V Altro 0 ... 750 V
Classe di funzionamento secondo IEC 60269
gPV
potere di interruzione
100 kA
frequenza d’esercizio
50 ... 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te