Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT12FV2
Cod. Produttore
T12FV2
Cod. EAN
8005543406076

Informazioni di prodotto

btdin - fusibile 1000VDC 12A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fusibile per fotovoltaico - In= 12A - Vn= 1000Vd.c.

corrente nominale

12 A

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC/DC 1000 V

tipo di tensione

DC

esecuzione

fusibile in ceramica

potere di interruzione

10

corrente di dimensionamento

12

tensione di dimensionamento

1000

Produttore

Fusibile fotovoltaico 12A 1000VDC protezione impianti solari