› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile 250A 690V DIN Classe GR per protezione convertitori

Cod. Rexel EAT170M4183
Cod. Produttore 170M4183
Cod. EAN 5996516012390

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione nominale: 690V
  • Classe di funzionamento: GR
  • Standard: IEC 60269
  • Tipo di corrente: Alternata
  • Indicatore frontale: Presente
  • Applicazione: Convertitori corrente
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile con portata di 250A e tensione nominale di 690V, progettato per corrente alternata (AC) con classe di funzionamento gR. Dotato di indicatore frontale per una facile verifica dello stato, conforme alle specifiche IEC 60269. Questo componente elettrico garantisce protezione affidabile nei circuiti industriali e civili, assicurando sicurezza e prestazioni elevate. La costruzione robusta e l'installazione su guida DIN ne facilitano l'integrazione in quadri elettrici standard. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M4183 è un dispositivo di protezione elettrica con una capacità di 250A e una tensione nominale di 690V. Progettato per l'uso in corrente alternata, offre una classe di funzionamento GR, ideale per la protezione completa di convertitori di corrente. La sua costruzione è conforme agli standard IEC 60269, garantendo affidabilità e sicurezza. Dotato di un indicatore frontale, questo fusibile è perfetto per applicazioni che richiedono monitoraggio visivo.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

35 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile 250A 690V DIN Classe GR per protezione convertitori