› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILE EATON 5NCLPT-2E

Cod. Rexel EAT5NCLPT-2E
Cod. Produttore 5NCLPT-2E
Cod. EAN 5027590093989

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 5.5KV
  • Tipo fusibile: Back-up
  • Applicazione: Trasformatore ausiliario
  • Corrente: 2E Rated
  • Serie: Bussmann Series
  • Uso: Corrente alternata
  • Protezione: Affidabile e sicura
  • Prestazioni: Elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il fusibile EAT5NCLPT-2E è progettato per garantire una protezione affidabile del trasformatore ausiliario, con una tensione nominale di 5.5KV. Questo fusibile di tipo back-up è ideale per applicazioni in corrente alternata, assicurando prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato per soddisfare le esigenze di funzionamento in diverse condizioni, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e qualità nel settore elettrico. Scegli EAT5NCLPT-2E per una soluzione efficiente e sicura.

Caratteristiche tecniche

applicazione

Protezione trasformatore ausiliario survoltore

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

2 A

tensione nominale

5,5 KILOVOLT

diametro

20,6 mm

caratteristica di intervento

E

lunghezza

254 mm

tecnica di installazione

Aria

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

standard

ANSI

Categoria performance secondo IEC 60282-1

Area parziale

frequenza nominale

60 ... 60 Hz

Serie

Bussmann Series

FUSIBILE EATON 5NCLPT-2E