› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile EATFF630 630A 550V AC 400V DC protezione industriale

Cod. Rexel EATFF630
Cod. Produttore FF630
Cod. EAN 5027590019927

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630 AMP
  • Tensione nominale AC: 550 V
  • Tensione nominale DC: 400 V
  • Classe di funzionamento: GL/GG
  • Standard: IEC 60269 tipo C2
  • Protezione: Completa linee/apparecchi
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Fusibile FF630 progettato per applicazioni elettriche con corrente nominale di 630 ampere e tensione di 550 V in corrente alternata e 400 V in corrente continua. Offre protezione completa per linee e apparecchiature, garantendo sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. La costruzione conforme alla norma IEC 60269 di tipo C2 assicura prestazioni ottimali in ambienti industriali e commerciali. Adatto per circuiti AC/DC senza codice cromatico e senza indicatore integrato, questo fusibile è una soluzione robusta e versatile per la protezione elettrica avanzata. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EATFF630 è progettato per gestire fino a 630AMP e 550V AC o 400V DC, rendendolo ideale per applicazioni ad alta capacità. Con una classe di funzionamento GL/GG, offre una protezione completa per linee e apparecchiature. La sua costruzione conforme allo standard IEC 60269 di tipo C2 garantisce affidabilità e sicurezza. Questo fusibile è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durature nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

630 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

550 V

Tensione di dimensionamento CC

400 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

50 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

C2

Distanza delle connessioni da centro a centro

185 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Fusibile EATFF630 630A 550V AC 400V DC protezione industriale