› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile 800A 690V classe aR per protezione convertitori AC

Cod. Rexel EAT170M4068
Cod. Produttore 170M4068
Cod. EAN 5996516011935

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800A
  • Tensione nominale: 690V
  • Classe di protezione: aR
  • Tipo di corrente: Alternata
  • Indicatore stato: Frontale
  • Norma di riferimento: IEC 60269
  • Protezione: Parziale convertitori
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile da 800A progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 690V, con classe di funzionamento aR che garantisce protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti. Dotato di indicatore frontale per un rapido controllo visivo dello stato del fusibile, è conforme alle specifiche IEC 60269 con una costruzione robusta e affidabile. Ideale per impianti elettrici industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M4068 è progettato per offrire una protezione efficace con una corrente nominale di 800A e una tensione di 690V. Ideale per applicazioni in corrente alternata, questo fusibile appartiene alla classe aR, specificamente pensato per la protezione parziale dei convertitori di corrente. Dotato di un indicatore frontale, facilita il monitoraggio dello stato del fusibile. La sua costruzione conforme alla norma IEC 60269 garantisce affidabilità e sicurezza in ogni utilizzo.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

800 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile 800A 690V classe aR per protezione convertitori AC