› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile 315A 690V Classe aR per protezione convertitori AC

Cod. Rexel EAT170M1322
Cod. Produttore 170M1322
Cod. EAN 5027590332712

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 315A
  • Tensione nominale: 690V
  • Classe di funzionamento: aR
  • Tipo di corrente: Alternata
  • Standard: IEC 60269
  • Protezione: Parziale convertitori
  • Design: Senza indicatore
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile a corrente alternata con capacità di interruzione di 315A e tensione nominale di 690V, progettato per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile. Classe di funzionamento aR, indicata per la protezione di circuiti con dispositivi di manovra, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Realizzato secondo standard IEC 60269, con costruzione specifica per garantire prestazioni elevate in impianti industriali e civili. Prodotto senza indicatore di stato, adatto per installazioni che necessitano di fusibili robusti e performanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M1322 è progettato per garantire una protezione affidabile con una corrente nominale di 315A e una tensione di 690V. Questo fusibile è ideale per applicazioni in corrente alternata, offrendo una classe di funzionamento aR per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura prestazioni elevate e sicurezza. Il design senza indicatore lo rende una scelta pratica per sistemi elettrici che richiedono un'affidabilità costante.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

315 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

52 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

76,7 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Fusibile 315A 690V Classe aR per protezione convertitori AC