Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW72112
Cod. Produttore
GW72112
Cod. EAN
8011564113480

Informazioni di prodotto

FUSIBILE GG 8,5X31,5 4A 400V
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tensione nominale

AC 400 V

corrente nominale

4 A

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

tipo di tensione

AC

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

frequenza d’esercizio

50

potere di interruzione

50

tensione nominale

400

Produttore

Fusibile GG 8,5x31,5 4A 400V per protezione impianti elettrici