Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW72121
Cod. Produttore
GW72121
Cod. EAN
8011564113541

Informazioni di prodotto

FUSIBILE GG 14X51 25A 690V
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 690 V

corrente nominale

25 A

tipo di tensione

AC

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

frequenza d’esercizio

50

potere di interruzione

80

tensione nominale

690

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

Fusibile GG 14x51 25A 690V protezione impianti elettrici industriali