Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM258213
Cod. Produttore
M258213
Cod. EAN
8012542582137

Informazioni di prodotto

E 9F22 GG63 Fuse link

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: E 9F22 GG63 is a 22x58 mm cylindrical fuse for circtuits protection

corrente nominale

63 A

tensione nominale

690 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

120 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile cilindrico E 9F22 GG63 22x58 mm 63A protezione circuiti