Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM258693
Cod. Produttore
M258693
Cod. EAN
8012542586937

Informazioni di prodotto

E 9F14 GG32 Fuse link

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: E 9F14 GG32 is a 14x51 mm cylindrical fuse for circuits protection

corrente nominale

32 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

120 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile cilindrico 14x51 mm tipo E 9F14 GG32 32A protezione circuiti