› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile ceramico 40A 700V AC protezione convertitori corrente

Cod. Rexel EATFWP-40A14F
Cod. Produttore FWP-40A14F
Cod. EAN 5027590151634

Informazioni principali

  • Corrente: 40AMP
  • Tensione: 700V AC
  • Classe di funzionamento: aR
  • Protezione: parziale convertitori
  • Tipo: fusibile ceramica
  • Esecuzione: indicatore incluso
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Fusibile in ceramica con caratteristiche di intervento specifiche per applicazioni AC/DC, progettato per garantire protezione affidabile in circuiti elettrici. Questo fusibile di classe di funzionamento aR è adatto a correnti fino a 40 ampere e tensioni fino a 700 volt, offrendo sicurezza e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta assicura un intervento preciso e una lunga durata, ideale per proteggere apparecchiature elettriche da sovracorrenti. Il fusibile è dotato di una ferrula da 14 mm, che facilita l'installazione e la sostituzione nei sistemi elettrici. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Scopri il fusibile in ceramica EATFWP-40A14F, progettato per garantire protezione e sicurezza in applicazioni elettriche. Questo fusibile da 40AMP e 700V AC è ideale per circuiti AC e DC, offrendo una classe di funzionamento aR, perfetta per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La sua costruzione robusta e l'esecuzione dell'indicatore assicurano un'affidabilità duratura. Scegli il fusibile EATFWP-40A14F per prestazioni elevate e sicurezza nei tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

40 A

tensione nominale

700 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

8 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Fusibile ceramico 40A 700V AC protezione convertitori corrente