› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile CEO100 100AMP 550V AC BS88 GG protezione linee elettriche

Cod. Rexel EATCEO100
Cod. Produttore CEO100
Cod. EAN 5027590017848

Informazioni principali

  • Corrente: 100AMP
  • Tensione: 550V AC
  • Tipologia: Fusibile BS88 GG
  • Classe protezione: GL/GG
  • Serie: Bussmann Series
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzionamento: Robusto e duraturo
  • Applicazioni: Protezione linee

Descrizione del prodotto

Fusibile BS88 GG da 100 ampere e 550 volt in corrente alternata, progettato per offrire una protezione completa di linee e apparecchiature elettriche. Questo fusibile garantisce affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, assicurando un funzionamento efficiente e conforme agli standard di protezione GL/GG. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il CEO100 è un fusibile da 100AMP e 550V AC, progettato per garantire una protezione completa delle linee e degli apparecchi. Con una classificazione GL/GG, questo fusibile offre un'affidabilità senza pari in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il CEO100 è ideale per ambienti che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento efficiente e duraturo, rendendolo una scelta eccellente per le vostre esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

100 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

550 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

94 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Fusibile CEO100 100AMP 550V AC BS88 GG protezione linee elettriche