› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia corsa rapida 800A 1000V protezione semiconduttori

Cod. Rexel EAT170M5961
Cod. Produttore 170M5961
Cod. EAN 5996516017029

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800 A
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Dimensioni: 59 x 77 x 75 mm
  • Potere di apertura: 150 kA
  • Standard: IEC 60269-4, UL
  • Protezione: semiconduttori aR
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per protezione elettrica affidabile. Realizzato per supportare una corrente nominale di 800A e una tensione di 1000V, garantisce elevata sicurezza e prestazioni ottimali. La costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura durata e resistenza nelle applicazioni industriali e civili. Questo fusibile è ideale per la protezione di circuiti elettrici ad alta potenza, offrendo una soluzione robusta e sicura per la gestione delle sovracorrenti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 1000 V, size 2, 59 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 150 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

800 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

122 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

74,3 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia corsa rapida 800A 1000V protezione semiconduttori