› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

fusibile cartuccia corsa rapida 900A 690V protezione semiconduttori DIN

Cod. Rexel EAT170M5165
Cod. Produttore 170M5165
Cod. EAN 5996516014837

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 900 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo di fusibile: corsa rapida (aR)
  • Dimensioni: 61 x 61 x 108 mm
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Indicatore: singolo
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile ad alta capacità con corrente nominale di 900A e tensione di esercizio fino a 690V, progettato secondo lo standard IEC 60269 con tipo di costruzione 2. Classe di funzionamento aR, ideale per la protezione di circuiti elettrici contro sovracorrenti. Dotato di indicatore frontale per una facile verifica dello stato del fusibile. Progettato per corrente alternata, senza codice cromatico, garantisce elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 900 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 61 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

900 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

110 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

2

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

fusibile cartuccia corsa rapida 900A 690V protezione semiconduttori DIN