› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

fusibile cartuccia corsa rapida 800A 690V protezione semiconduttori

Cod. Rexel EAT170M4168
Cod. Produttore 170M4168
Cod. EAN 5996516012284

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida (aR)
  • Dimensioni: 53 x 66 x 138 mm
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Indicatore: singolo
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile industriale a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici fino a 690V. Dotato di indicatore frontale per una facile verifica dello stato, è realizzato secondo specifiche di costruzione conformi a standard IEC 60269. Questo fusibile da 800A offre elevate prestazioni di interruzione e sicurezza, ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace e duratura contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

800 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

fusibile cartuccia corsa rapida 800A 690V protezione semiconduttori