› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

fusibile cartuccia corsa rapida 700A 690V protezione semiconduttori DIN

Cod. Rexel EAT170M5263
Cod. Produttore 170M5263
Cod. EAN 5996516015339

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 700 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Dimensioni: 61 x 77 x 138 mm
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Protezione: semiconduttori
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile di alta qualità con corrente nominale di 700A e tensione di esercizio fino a 690V, progettato per applicazioni in corrente alternata. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, garantisce un'elevata capacità di interruzione e protezione affidabile dei circuiti elettrici. La costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura sicurezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per impianti industriali e commerciali che richiedono prestazioni elevate e protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 700 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

700 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

fusibile cartuccia corsa rapida 700A 690V protezione semiconduttori DIN