› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia corsa rapida 700A 690V DIN 3 protezione semiconduttori

Cod. Rexel EAT170M6811D
Cod. Produttore 170M6811D
Cod. EAN 5027590252645

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 700 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: DIN 43620, IEC 60269-4
  • Tipo corpo: quadrato con contatti a coltello
  • Protezione: semiconduttori
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile a corrente alternata con capacità di interruzione di 700A e tensione nominale di 690V, progettato per la protezione di circuiti elettrici con classe di funzionamento aR. Il fusibile è dotato di indicatore combinato per segnalare lo stato di funzionamento e conforme alle specifiche IEC 60269 con tipo di costruzione personalizzato. Adatto per applicazioni industriali che richiedono elevata sicurezza e affidabilità nella protezione da sovracorrenti. Montaggio su barra DIN a 3 poli. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 700 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

700 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

46 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia corsa rapida 700A 690V DIN 3 protezione semiconduttori