› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia corsa rapida 700A 690V DIN 2 protezione semiconduttori

Cod. Rexel EAT170M5813D
Cod. Produttore 170M5813D
Cod. EAN 5027590252560

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 700 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo: fusibile cartuccia
  • Tempo di intervento: corsa rapida
  • Potere di interruzione: 200 kA
  • Norme: IEC 60269-4, DIN 43620
  • Protezione: semiconduttori
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile aR da 700A progettato per corrente alternata fino a 690V, con indicatore combinato integrato per un monitoraggio semplice e affidabile. Realizzato secondo le specifiche IEC 60269, garantisce protezione efficace e sicurezza negli impianti elettrici industriali. La sua costruzione robusta e il design DIN 2 H lo rendono ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 700 A, AC 690 V, DIN 2, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

700 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

43 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia corsa rapida 700A 690V DIN 2 protezione semiconduttori