› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia corsa rapida 50A 690V DIN 000 protezione semiconduttori

Cod. Rexel EAT170M1564D
Cod. Produttore 170M1564D
Cod. EAN 5027590252256

Informazioni principali

  • Corrente: 50 A
  • Tensione: 690 V AC
  • Tipologia: fusibile corsa rapida
  • Norme: DIN 000, IEC 60269-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Corpo: quadrato con contatti a coltello
  • Indicatore: stile T per microinterruttore
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile di tipo gR progettato per corrente alternata con capacità nominale di 50A e tensione fino a 690V. Dotato di indicatore combinato per segnalazione dello stato, conforme alle specifiche IEC 60269 con costruzione di tipo speciale. Ideale per applicazioni di protezione elettrica che richiedono affidabilità e sicurezza in impianti industriali e civili. Montaggio su guida DIN per un'installazione semplice e rapida. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 50 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali microinterruttori 170H0238, 170H0236

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

50 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

9,5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia corsa rapida 50A 690V DIN 000 protezione semiconduttori