› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

fusibile cartuccia corsa rapida 500A 690V protezione semiconduttori industriale

Cod. Rexel EAT170M4064
Cod. Produttore 170M4064
Cod. EAN 5996516011898

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 500 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Dimensioni: 53x66x108 mm
  • Standard: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Protezione: semiconduttori aR
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile aR da 500A progettato per correnti alternate fino a 690V, conforme alla norma IEC 60269 con tipo di costruzione 1. Dotato di indicatore frontale per una facile verifica dello stato del fusibile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e sicura in impianti industriali e commerciali. La sua struttura robusta garantisce prestazioni elevate e sicurezza durante il funzionamento. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

500 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

72 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

1

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

fusibile cartuccia corsa rapida 500A 690V protezione semiconduttori industriale