› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

fusibile cartuccia corsa rapida 4A 700V protezione motori DC

Cod. Rexel EATFWP-4A14F
Cod. Produttore FWP-4A14F
Cod. EAN 5027590021692

Informazioni principali

  • Voltaggio: 700 V AC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Dimensioni: 14 x 51 mm
  • Tipo: fusibile a corsa rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Certificazione: UL 248
  • Applicazioni: motori DC, convertitori
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile in ceramica con caratteristiche di intervento specifiche per protezione aR, progettato per tensioni di alimentazione in corrente alternata fino a 700V e corrente nominale di 4 ampere. Questo componente elettrico garantisce un'affidabile interruzione del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, assicurando la sicurezza e la protezione degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e la compatibilità con sistemi di connessione a conduttore con ferrule lo rendono ideale per applicazioni industriali e residenziali che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore:

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 4 A, AC 700 V, 14 x 51 mm, aR, UL, cilindrico, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile CH141B

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

4 A

tensione nominale

700 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

3 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

fusibile cartuccia corsa rapida 4A 700V protezione motori DC