› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia corsa rapida 40A 690V DIN 1 protezione semiconduttori

Cod. Rexel EAT170M3808D
Cod. Produttore 170M3808D
Cod. EAN 5027590252348

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: IEC 60269-4, DIN 43620
  • Protezione: semiconduttori aR
  • Corpo: quadrato con contatti a coltello
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per offrire protezione affidabile in impianti elettrici. Realizzato secondo le specifiche IEC 60269, presenta un indicatore combinato per facilitare il controllo dello stato del fusibile. Adatto per applicazioni con tensione fino a 690V e corrente nominale di 40A, garantisce sicurezza e durata grazie a una costruzione robusta conforme agli standard DIN. Ideale per la protezione di circuiti elettrici industriali e commerciali, questo fusibile assicura un funzionamento efficiente e sicuro in ambienti elettrici esigenti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, AC 690 V, DIN 1, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

40 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

4 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia corsa rapida 40A 690V DIN 1 protezione semiconduttori