› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

fusibile cartuccia corsa rapida 40A 690V AC protezione motori DC convertitori

Cod. Rexel EAT40FE
Cod. Produttore 40FE
Cod. EAN 5027590046626

Informazioni principali

  • Corrente: 40 A
  • Tensione AC: 690 V
  • Tensione DC: 500 V
  • Dimensioni: 19 x 77 mm
  • Tipo: corsa rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Norme: BS88, IEC 60269-4
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile di tipo T con corrente nominale di 40A e tensione fino a 690V AC, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici. Il dispositivo è adatto per applicazioni con corrente alternata e continua (AC/DC) e presenta una costruzione conforme a standard internazionali, assicurando sicurezza e prestazioni elevate. La sua struttura è priva di indicatori integrati e non utilizza codici cromatici, offrendo una soluzione semplice e funzionale per la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-0111

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

40 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

9 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

61,8 mm

Fori di fissaggio

M6

Serie

Bussmann Series

fusibile cartuccia corsa rapida 40A 690V AC protezione motori DC convertitori