› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

fusibile cartuccia corsa rapida 350A 690V protezione semiconduttori

Cod. Rexel EAT170M1373
Cod. Produttore 170M1373
Cod. EAN 5027590332811

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 350 A
  • Tensione nominale: AC 690 V
  • Dimensioni: 21x40x100 mm
  • Tipo di fusibile: corsa rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Protezione semiconduttori: sì
  • Norme: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile da 350A progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 690V, con classe di funzionamento aR che garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti. Dotato di indicatore frontale per una facile verifica dello stato del fusibile, è conforme agli standard IEC 60269 per la sicurezza elettrica. Questo componente è ideale per installazioni industriali che richiedono elevata capacità di interruzione e sicurezza operativa. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 350 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

350 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

76,7 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

fusibile cartuccia corsa rapida 350A 690V protezione semiconduttori