› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia corsa rapida 315A 690V per protezione semiconduttori

Cod. Rexel EAT170M3217
Cod. Produttore 170M3217
Cod. EAN 5996516010006

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 315 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo di fusibile: corsa rapida
  • Dimensioni: 45x58x134 mm
  • Classe di protezione: aR
  • Normative: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile da 315A progettato per correnti alternate con tensione nominale di 690V. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti e cortocircuiti in impianti elettrici industriali. Dotato di indicatore frontale per un facile controllo dello stato del fusibile. Costruzione conforme agli standard IEC 60269, adatta a applicazioni che richiedono elevata sicurezza e durata. Ideale per l’impiego in sistemi elettrici che necessitano di protezione precisa e rapida. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

315 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia corsa rapida 315A 690V per protezione semiconduttori