› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia corsa rapida 25A 690V protezione semiconduttori

Cod. Rexel EAT170M1411
Cod. Produttore 170M1411
Cod. EAN 5027590332859

Informazioni principali

  • Corrente: 25 A
  • Tensione: 690 V AC
  • Dimensioni: 21x40x100 mm
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Protezione: semiconduttori
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile elettrico da 25A progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 690V. Caratterizzato da una classe di funzionamento gR, garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti in circuiti elettrici. Dotato di indicatore frontale per un rapido controllo dello stato del fusibile, è conforme a specifiche di costruzione secondo IEC 60269. Ideale per impieghi industriali che richiedono sicurezza e precisione nella gestione della corrente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 25 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

25 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

9 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia corsa rapida 25A 690V protezione semiconduttori