› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia corsa rapida 25A 690V DIN 000 protezione semiconduttori

Cod. Rexel EAT170M1561D
Cod. Produttore 170M1561D
Cod. EAN 5027590252225

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Corpo: quadrato con contatti a coltello
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Norme: DIN 43620, IEC 60269-4
  • Protezione: semiconduttori gR
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile da 25A progettato per applicazioni in corrente alternata con tensione nominale di 690V. Appartiene alla classe di funzionamento gR, garantendo protezione affidabile contro sovracorrenti in impianti elettrici. Dotato di indicatore combinato per un controllo semplice dello stato del fusibile. La costruzione è conforme agli standard IEC 60269, offrendo sicurezza e prestazioni elevate in ambito industriale e civile. Montaggio su guida DIN per un'installazione rapida e sicura. Ideale per garantire la protezione dei circuiti elettrici sensibili e prevenire danni da sovraccarichi o cortocircuiti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 25 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali microinterruttori 170H0238, 170H0236

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

25 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

6 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia corsa rapida 25A 690V DIN 000 protezione semiconduttori
€ 32,52 x 1 pz.