› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia corsa rapida 250A 690V DIN protezione semiconduttori

Cod. Rexel EAT170M3216
Cod. Produttore 170M3216
Cod. EAN 5996516001233

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Dimensioni: 45 x 58 x 134 mm
  • Protezione semiconduttori: sì
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Norme: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile da 250A progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 690V, dotato di tipo di corrente alternata AC e classe di funzionamento aR. Il fusibile presenta un indicatore frontale per il controllo visivo dello stato e rispetta le specifiche di costruzione secondo IEC 60269. È ideale per la protezione di circuiti elettrici industriali, garantendo sicurezza e affidabilità nelle operazioni. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

40 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia corsa rapida 250A 690V DIN protezione semiconduttori