› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

fusibile cartuccia corsa rapida 200A 690V DIN 000 protezione semiconduttori

Cod. Rexel EAT170M1570D
Cod. Produttore 170M1570D
Cod. EAN 5027590252317

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 200 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida aR
  • Dimensione: DIN 000
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: IEC 60269-4, DIN 43620
  • Indicatore: doppio combinato
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile a corrente alternata con classificazione di funzionamento aR, progettato per protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile combinato da 200A supporta una tensione nominale fino a 690V ed è conforme alle specifiche IEC 60269, garantendo elevata sicurezza e prestazioni ottimali. La sua struttura è studiata per un utilizzo versatile in impianti industriali e civili, offrendo protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il design DIN facilita l'installazione in quadri elettrici standard, rendendo questo componente un elemento essenziale per la gestione sicura dell’energia elettrica. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

200 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

29,5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

fusibile cartuccia corsa rapida 200A 690V DIN 000 protezione semiconduttori