› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia corsa rapida 200A 690V protezione semiconduttori DIN00

Cod. Rexel EAT170M2617
Cod. Produttore 170M2617
Cod. EAN 5027590338165

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 200 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Dimensioni: 30 x 51 x 100 mm
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Protezione: aR semiconduttori
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile a corrente alternata con capacità di interruzione di 200A e tensione nominale di 690V, progettato secondo la norma IEC 60269 con tipo di costruzione 00. Appartiene alla classe di funzionamento aR, ideale per la protezione di circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di indicatore frontale per un facile controllo dello stato del fusibile, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici industriali. La sua esecuzione senza codice cromatico lo rende versatile per diverse applicazioni. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 690 V, DIN 00, 30 x 51 x 100 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

200 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

35 W

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia corsa rapida 200A 690V protezione semiconduttori DIN00