› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia corsa rapida 200A 690V DIN 1 protezione semiconduttori

Cod. Rexel EAT170M3815D
Cod. Produttore 170M3815D
Cod. EAN 5027590252416

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 200 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida aR
  • Norme: DIN 43620, IEC 60269-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Corpo: quadrato con contatti a coltello
  • Sistema indicatore: doppio combinato
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile da 200A e 690V è dotato di un indicatore combinato che facilita il controllo visivo dello stato, assicurando sicurezza e funzionalità ottimale. Realizzato secondo standard di costruzione specifici, offre prestazioni elevate in un formato compatto conforme alle normative IEC 60269. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono una protezione efficace e durevole. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 690 V, DIN 1, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

200 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

12,5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia corsa rapida 200A 690V DIN 1 protezione semiconduttori