› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

fusibile cartuccia corsa rapida 16A 240V protezione motori DC

Cod. Rexel EAT16LET
Cod. Produttore 16LET
Cod. EAN 5027590035224

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Tensione AC: 240 V
  • Tensione DC: 150 V
  • Dimensioni: 18 x 56 mm
  • Tipo: corsa rapida
  • Norme: BS88, IEC 60269-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile di tipo T con corrente nominale di 16A, adatto per applicazioni in corrente alternata e continua (AC/DC). Progettato con caratteristiche di funzionamento specifiche per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, senza indicatore integrato. Conforme agli standard di costruzione secondo IEC 60269, questo fusibile offre una soluzione efficace per la sicurezza e l’affidabilità degli impianti elettrici. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 16 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 18 x 56 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-0111

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

16 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

240 V

Tensione di dimensionamento CC

150 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

41,5 mm

Fori di fissaggio

M6

Serie

Bussmann Series

fusibile cartuccia corsa rapida 16A 240V protezione motori DC