› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia corsa rapida 1600A 690V DIN 3 protezione semiconduttori

Cod. Rexel EAT170M8557D
Cod. Produttore 170M8557D
Cod. EAN 5027590252737

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: DIN 43620, IEC 60269-4
  • Protezione: semiconduttori aR
  • Corpo: quadrato con contatti a coltello
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile a corrente alternata con classificazione di funzionamento aR, progettato per garantire elevata protezione e affidabilità. Questo fusibile da 1600A a 690V è dotato di indicatore combinato per un controllo immediato dello stato, conforme alle specifiche IEC 60269. La sua costruzione robusta e la capacità di interruzione lo rendono ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Adatto per l’installazione su guida DIN a 3 poli, assicura una protezione efficace contro sovracorrenti in impianti complessi. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1600 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1600 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

74 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia corsa rapida 1600A 690V DIN 3 protezione semiconduttori