› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia bassa tensione 125A 415V AC BS88 industriale

Cod. Rexel EATDEO125
Cod. Produttore DEO125
Cod. EAN 5027590018753

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Tensione nominale: 415 V AC
  • Tipo fusibile: Cartuccia BS88
  • Dimensioni: 31 x 110 mm
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Standard: IEC 60269, BS88
  • Categoria: gL/gG
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile BS88 DEO125 progettato per la protezione completa di linee e apparecchiature elettriche in corrente alternata a 415V. Offre una capacità nominale di 125 ampere, garantendo sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici industriali e civili. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento efficace senza indicatori, ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di protezione semplice ma performante. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 125 A, AC 415 V, BS88, 31 x 110 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88, IEC 60269, potere di apertura 80 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

25 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

415 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

93,7 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia bassa tensione 125A 415V AC BS88 industriale