› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia bassa tensione 800A 550V AC industriale

Cod. Rexel EATGF800
Cod. Produttore GF800
Cod. EAN 5027590022101

Informazioni principali

  • Corrente: 800 A
  • Tensione AC: 550 V
  • Tensione DC: 250 V
  • Dimensioni: 83 x 210 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Normativa: IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Serie: Bussmann

Descrizione del prodotto

Interruttore di protezione GF800 progettato per garantire un'elevata affidabilità in impianti elettrici con corrente alternata e continua. Caratterizzato da una capacità nominale di 800 ampere e una tensione massima di 550 volt in AC e 250 volt in DC, offre una protezione completa per linee e apparecchiature, assicurando sicurezza e stabilità nelle applicazioni industriali. La sua struttura è priva di indicatore, mantenendo un design semplice e funzionale, ideale per sistemi che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 800 A, AC 550 V, BS88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

800 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

550 V

Tensione di dimensionamento CC

250 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

185 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia bassa tensione 800A 550V AC industriale