› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia bassa tensione 80A 500V AC applicazioni industriali

Cod. Rexel EATCEO80
Cod. Produttore CEO80
Cod. EAN 5027590017954

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 80 A
  • Tensione nominale: 500 V AC
  • Dimensioni: 25 x 110 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Normativa: BS88-2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Terminali: collegamento laterale
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile CEO80 da 80 Ampere progettato per circuiti in corrente alternata fino a 550V. Offre protezione completa di linee e apparecchi secondo la classe GL/GG, garantendo sicurezza e affidabilità. Costruito secondo lo standard IEC 60269 con tipo di costruzione A4, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo di protezione robusto e performante. La sua esecuzione senza indicatore e l’assenza di codice cromatico lo rendono un componente essenziale per impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 80 A, AC 500 V, BS88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS100H

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

80 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

550 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

7,2 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

A4

Distanza delle connessioni da centro a centro

94 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia bassa tensione 80A 500V AC applicazioni industriali