› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

fusibile cartuccia 6A 550V AC BS88 industriale bassa tensione

Cod. Rexel EATAAO6
Cod. Produttore AAO6
Cod. EAN 5027590017206

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione nominale: 550 V AC
  • Dimensioni: 14 x 85 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Standard: BS88-2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Terminali: collegamento laterale
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile BS88 GG da 6 ampere e 550 volt in corrente alternata, progettato per offrire una protezione completa di linee e apparecchiature. Costruito secondo la norma IEC 60269 con tipo di costruzione A2, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Privo di indicatore visivo, è ideale per circuiti che richiedono una protezione efficace contro sovracorrenti mantenendo elevati standard di qualità e durata. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 550 V, BS88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM32F e RS32

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

6 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

550 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,8 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

A2

Serie

Bussmann Series

fusibile cartuccia 6A 550V AC BS88 industriale bassa tensione