› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia bassa tensione 63A 550V AC industriale

Cod. Rexel EATBAO63
Cod. Produttore BAO63
Cod. EAN 5027590017541

Informazioni principali

  • Corrente: 63 A
  • Tensione: 500 V AC
  • Dimensioni: 21 x 87 mm
  • Tipo: gL/gG
  • Normativa: BS88-2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Terminali: collegamento laterale
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile BAO63 da 63 Ampere progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 550V. Offre protezione completa per linee e apparecchiature, garantendo sicurezza e affidabilità grazie alla sua classificazione GL/GG. Questo componente elettrico è ideale per impianti che richiedono un elevato livello di protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando una gestione efficace della corrente. La sua costruzione conforme agli standard BS88 lo rende una scelta robusta e duratura per l’uso in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 63 A, AC 500 V, BS88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM63F RS63

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

63 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

500 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

73,5 mm

Fori di fissaggio

M5

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia bassa tensione 63A 550V AC industriale