› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

fusibile cartuccia bassa tensione 63A AC 500V industriale

Cod. Rexel EATBAO63M80
Cod. Produttore BAO63M80
Cod. EAN 5027590017572

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 500 V AC
  • Dimensioni: 21 x 87 mm
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Tipo fusibile: gM, BS88/A3
  • Terminali: collegamento laterale
  • Applicazioni: industriali generali
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile industriale BAO63M80 progettato per tensioni fino a 415V in corrente alternata. Appartiene alla classe di funzionamento gM, garantendo protezione affidabile contro sovracorrenti in impianti elettrici industriali. Conforme alla norma IEC 60269 con tipo di costruzione A3, offre elevata sicurezza e durata. Il fusibile è privo di codice cromatico e non dispone di indicatore visivo, rendendolo ideale per applicazioni dove è richiesta una protezione robusta e standardizzata. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 63 A, AC 500 V, BS88/A3, 21 x 87 mm, gM, BS, terminali di collegamento laterali, riguardo a corrente nominale motore, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM63F RS63

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

80 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gM

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

4,4 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

A3

Distanza delle connessioni da centro a centro

73,5 mm

Fori di fissaggio

M5

Serie

Bussmann Series

fusibile cartuccia bassa tensione 63A AC 500V industriale