› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

fusibile cartuccia bassa tensione 50A 500V AC industriale BS88 gG

Cod. Rexel EATBAO50
Cod. Produttore BAO50
Cod. EAN 5027590017527

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50 A
  • Tensione nominale: 500 V AC
  • Tipo fusibile: Cartuccia BS88/A3
  • Dimensioni: 21 x 87 mm
  • Classe di protezione: gL/gG
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Terminali: Collegamento laterale
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile BAO50 da 50 Ampere, progettato per garantire la protezione completa di linee e apparecchiature elettriche in corrente alternata fino a 550V. Caratterizzato da una classe di funzionamento GL/GG, offre un'affidabile sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la massima protezione per impianti elettrici industriali e civili. La sua costruzione conforme agli standard BS88 ne garantisce robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e prestazioni costanti senza indicatori integrati. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 50 A, AC 500 V, BS88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM63F RS63

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

50 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

500 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

73,5 mm

Fori di fissaggio

M5

Serie

Bussmann Series

fusibile cartuccia bassa tensione 50A 500V AC industriale BS88 gG