› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia bassa tensione 500A AC 690V industriale

Cod. Rexel EATFF500
Cod. Produttore FF500
Cod. EAN 5027590019880

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 500 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Dimensioni: 74 x 210 mm
  • Tipo: fusibile cartuccia
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Standard: IEC 60269-2, BS88
  • Applicazioni: industriali generali
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile FF500 con capacità nominale di 500 AMP e tensione di esercizio di 550V in corrente alternata e 400V in corrente continua. Progettato per la protezione completa di linee e apparecchiature, è adatto per correnti AC/DC. La costruzione conforme alla norma IEC 60269 di tipo C2 garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo fusibile è privo di codice cromatico e indicatore, offrendo una soluzione robusta e semplice per la gestione della protezione elettrica. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 500 A, AC 690 V, BS88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

500 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

400 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

38 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

C2

Distanza delle connessioni da centro a centro

185 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia bassa tensione 500A AC 690V industriale