› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia bassa tensione 4A 550V AC industriale

Cod. Rexel EATAAO4
Cod. Produttore AAO4
Cod. EAN 5027590017190

Informazioni principali

  • Corrente: 4 A
  • Tensione: 550 V AC
  • Tipo: fusibile cartuccia
  • Dimensioni: 14 x 85 mm
  • Standard: BS88/A2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Terminali: collegamento laterale
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile BS88 di tipo A2 conforme alla norma IEC 60269, progettato per la protezione completa di linee e apparecchiature con classe di funzionamento GL/GG. Supporta una corrente nominale di 4 Ampere e una tensione fino a 550V in corrente alternata. Questo fusibile garantisce elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, assicurando una protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti. La sua costruzione robusta lo rende adatto per impieghi industriali e civili dove è richiesta una protezione completa e certificata. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 4 A, AC 550 V, BS88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM32F e RS32

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

4 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

550 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,4 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

A2

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia bassa tensione 4A 550V AC industriale